KGBA 4080 PP AS
Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Kgba
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KGBA40-PP-AS
Rubix:065104001022
EAN:4012802430363

Documentos
Detalles de producto : KGBA 4080 PP AS
Unidades de rodamientos lineales a bolas KGBA..PP-AS, obturados, engrasados, reengrasables
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Altura | 87 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 6000 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 4400 N |
| Serie | kgba..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,74 € Sin IVA
/ unidad
251,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
