KTB 20 B PP AS

Linear Ball Bearing and Housing Unit

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KTB20-B-PP-AS
Rubix:798013448000
EAN:4012802473094
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Longitud104 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KTB 20 B PP AS


Sealed, greased, with relubrication facility. Corrosion-resistant design possible.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Longitud104 mm
Juntaabierto
Materialaluminium alloy
Capacidad de carga estát. C2550 N
Capacidad de carga dinám. C02450 N
Seriektb20
281,48 Sin IVA
/ unidad
340,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días