Referencias
INA:KGHA30-PP
Rubix:798137679000
EAN:4012802464092




Documentos
Detalles de producto : KGHA 30 PP
Unidad de rodamiento lineal a bolas KGHA..PP, obturado, engrasado
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Altura | 67.5 mm |
| Longitud | 59 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 2700 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 3300 N |
| Serie | kgha..-pp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,62 € Sin IVA
/ unidad
103,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días