KGBAO50-PP-AS
Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Kgbao
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KGBAO50-PP-AS
Rubix:798400415000
EAN:4012802047998

Documentos
Detalles de producto : KGBAO50-PP-AS
Unidades de rodamientos lineales a bolas KGBA..-PP-AS, ejecución abierta, obturadas, engrasadas, reengrasables.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Altura | 93 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 8900 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 6600 N |
| Serie | kgbao..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,92 € Sin IVA
/ unidad
465,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días