KTSOS 30 PP AS

Unidad de rodamiento lineal de bolas y alojamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KTSOS30-PP-AS
Rubix:798032335000
fabricante:0068435220000
EAN:4054362449362
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Altura60 mm
Longitud142 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KTSOS 30 PP AS


Unidad de rodamiento lineal de bolas KTSOS.. PP-As, versión abierta, regulable en holgura, con rodamiento lineal de bolas autoajustable, sello de bucle doble a ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto1550 g
Diámetro interior30 mm
Altura60 mm
Longitud142 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialaleación de aluminio
Capacidad de carga estát. C12000 N
Capacidad de carga dinám. C09600 N
Seriektsos30
309,88 Sin IVA
/ unidad
374,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días