Referencias
INA:KTSOS20-PP-AS
Rubix:798399359000
fabricante:0068435060000
EAN:4054364145705

Documentos
Detalles de producto : KTSOS20-PP-AS
Linear ball bearing unit KTSOS..PP-AS, open version, play-adjustable, with self-adjusting linear ball bearing, double-sided looping seal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 520 g |
|---|---|
| Altura | 42 mm |
| Longitud | 96 mm |
| Capacidad de carga estát. C | 4600 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 3500 N |
| Serie | ktsos20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,42 € Sin IVA
/ unidad
318,74 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
