KGHK 10 B PPAS
Unidades de rodamientos lineales a bolas (serie compacta) KGHK..B PP AS, obturados, engrasados
Ver información técnicaReferencias
INA:KGHK10-B-PP-AS
Rubix:063301001022
fabricante:0072714410000
EAN:4012802048476

Detalles de producto : KGHK 10 B PPAS
Unidades de rodamientos lineales a bolas (serie compacta) KGHK..B PP AS, obturados, engrasados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Altura | 40 mm |
| Longitud | 26.2 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Serie | kghk..-b-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,93 € Sin IVA
/ unidad
101,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días