KTSG 16 PP AS
Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Ktsg
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KTSG16-PP-AS
Rubix:000017063022
fabricante:0067967530000
EAN:4012802051780





Documentos
Detalles de producto : KTSG 16 PP AS
Unidad de rodamiento lineal a bolas KTSG..PP-AS, con rodamiento lineal a bolas autoalineable, obturación de lazo en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 350 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Altura | 42 mm |
| Longitud | 78 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | pp (sello) |
| Capacidad de carga estát. C | 3100 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 2330 N |
| Serie | ktsg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,31 € Sin IVA
/ unidad
210,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días