KGSNG 12 PP AS

Rodamiento lineal a bolas y unidad de alojamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGSNG12-PP-AS
Rubix:065801203022
EAN:4012802049442
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Altura35 mm
Longitud32 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGSNG 12 PP AS


Con rodamiento lineal de bolas autoalineable, sellado, engrasado, con posibilidad de relubricación.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Altura35 mm
Longitud32 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialvarianten-1
Capacidad de carga estát. C900 N
Capacidad de carga dinám. C01100 N
Seriekgsng12
108,26 Sin IVA
/ unidad
130,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días