Referencias
INA:KGSC40-PP-AS
Rubix:798398559000
fabricante:0101812370000
EAN:4012802049367

Detalles de producto : KGSC40-PP-AS
Unidad de rodamiento lineal de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1810 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Altura | 110 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Serie | kgsc..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,26 € Sin IVA
/ unidad
312,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
