Referencias
INA:KGSCS40-PP-AS
Rubix:798398596000
EAN:4054364120764

Documentos
Detalles de producto : KGSCS40-PP-AS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Capacidad de carga estát. C | 9600 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 10200 N |
| Serie | kgscs..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,97 € Sin IVA
/ unidad
359,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días