KGBO 50100 PP AS

Unidad de alojamiento y rodamiento lineal de bolas Kgbo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGBO50-PP-AS
Rubix:064805001022
EAN:4012802048094
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Altura93 mm
Longitud100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGBO 50100 PP AS


Unidades de rodamientos lineales a bolas KGBO..-PP-AS, versión abierta, obturada, engrasada, reengrasable.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Altura93 mm
Longitud100 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C8900 N
Capacidad de carga dinám. C06600 N
Seriekgbo..-pp-as
302,14 Sin IVA
/ unidad
365,59 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días