KGSNG 40 PP AS
Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Kgsng
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KGSNG40-PP-AS
Rubix:065804103022
EAN:4012802049497

Documentos
Detalles de producto : KGSNG 40 PP AS
Unidad de rodamiento lineal a bolas KGSNG..-PP-AS, con rodamiento lineal a bolas autoalineable, obturado, engrasado, con posibilidad de reengrase.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Altura | 90 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 9600 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 10200 N |
| Serie | kgsng..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,06 € Sin IVA
/ unidad
257,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días