LBF50UU
Cremallera de bolas tipo High Torque, modelo High Torque LBF
Ver información técnicaVer documentosReferencias
THK:LBF50UU
Rubix:980500003087

Documentos
Detalles de producto : LBF50UU
La tuerca spline puede fijarse a la carcasa mediante la brida, lo que facilita el montaje. Es óptima para ubicaciones donde la carcasa puede deformarse si se mecaniza una ranura de chaveta en su superficie, y donde el ancho de la carcasa es pequeño.
Información técnica
Atributos
| Serie | lbf |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | a base de hierro |
| Peso | 1.9 kg |
| Capacidad de carga estát. C | 46600 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 73000 N |
| Número de hileras de bolas | 6 |
| Grosor | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
533,78 € Sin IVA
/ unidad
645,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
