KB 4080 PP AS

Rodamiento de bolas 618

Ver información técnica

Referencias

INA:KB40-PP-AS
Rubix:060204001022
fabricante:0015242080000
EAN:4012802458596
brand logo

Resumen técnico

Seriekb..-pp-as
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KB 4080 PP AS


Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Cojinete lineal de bolas KB..PP-AS, sellado por todos los lados, reengrasable

Cualidades

Serie maciza (alta precisión y rigidez).

Información técnica


Atributos
Peso neto599 g
Seriekb..-pp-as
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Longitud80 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
107,69 Sin IVA
/ unidad
130,30 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días