Referencias
INA:KN25-B
Rubix:798398552000
fabricante:0296806700000
EAN:4047643206723

Detalles de producto : KN25-B
KN..-B rodamiento lineal a bolas, versión cerrada, reengrasable, ángulo ajustable
Rodamiento lineal de bolas KN-B, versión cerrada con dispositivo de relubricación, autoalineante
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Serie | kn..-b |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Longitud | 58 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,31 € Sin IVA
/ unidad
68,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días