Referencias
INA:KBS16-PP
Rubix:061201600022
fabricante:0013929560000
EAN:4054364120672


Resumen técnico
| Serie | kbs..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
Detalles de producto : KBS 1636 PP
Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Rodamiento lineal de bolas KBS..PP, sellado en todos los lados, ajustable
Cualidades
Serie Massive (alta precisión y rigidez).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46,55 g |
|---|---|
| Serie | kbs..-pp |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,75 € Sin IVA
/ unidad
58,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días