Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49072211
Rubix:781100031038
fabricante:49072211


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Altura | 10.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : AUNIPSL 25 35 10,4 49072211
Cualidades
Junta combinada con requisitos mínimos de espacio, que sella hacia dentro y limpia hacia fuera
El componente no necesita ningún elemento adicional (circlip) para la fijación axial dentro del alojamiento
Larga vida útil
Diseño robusto
El componente no necesita ningún elemento adicional (circlip) para la fijación axial dentro del alojamiento
Larga vida útil
Diseño robusto
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Altura | 10.7 mm |
| Material | au 21200 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,96 € Sin IVA
/ unidad
43,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días