Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422496
Rubix:798391027000
fabricante:PU83 150 X 140,40 X 6,60 X 4,80 95 AU V142


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140.4 mm |
| Altura | 6.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : PU83 150 140,4 6,6 V142 95A U 40422496
Asiento de ajuste simétrico en el diámetro interior
Cualidades
Excelente estanqueidad incluso con medios gaseosos Fácil montaje Alta seguridad contra extrusión Amplio campo de aplicación (para alojamientos de O-Ring con o sin anillo de apoyo)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140.4 mm |
| Altura | 6.6 mm |
| Material | au v142 |
| Ejecución | pu83 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,36 € Sin IVA
/ unidad
75,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días