Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:PU83 60,00 52,20 5,80 95 AU V142
Rubix:798391172000
fabricante:40422459


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52.2 mm |
| Altura | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : PU83 60 52,2 5 V142 95AU 40422459
Asiento de ajuste simétrico en el diámetro interior
Cualidades
Excelente estanqueidad incluso con medios gaseosos Fácil montaje Alta seguridad contra extrusión Amplio campo de aplicación (para alojamientos de O-Ring con o sin anillo de apoyo)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52.2 mm |
| Altura | 5 mm |
| Material | au v142 |
| Ejecución | pu83 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,40 € Sin IVA
/ unidad
21,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días