AU NIPSL 20,0 30,0 10,7 21200

Junta combinada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49072210
Rubix:798678271000
fabricante:49072210
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Altura10.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AU NIPSL 20,0 30,0 10,7 21200


Cualidades

Junta combinada con requisitos mínimos de espacio, que sella hacia el interior y limpia hacia el exterior
El componente no necesita ningún elemento adicional (circlip) para la fijación axial dentro de la carcasa
Larga vida útil
Diseño robusto

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Altura10.7 mm
Materialau 21200
33,19 € Sin IVA
/ unidad
40,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días