Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422492
Rubix:798391173000
fabricante:40422492


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.1 mm |
| Altura | 6.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : PU83 105 95,1 6,7 V142 95AU 40422492
Asiento de ajuste simétrico en el diámetro interior
Cualidades
Excelente estanqueidad incluso con medios gaseosos Fácil montaje Alta seguridad contra extrusión Amplio campo de aplicación (para alojamientos de O-Ring con o sin anillo de apoyo)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.1 mm |
| Altura | 6.7 mm |
| Material | au v142 |
| Ejecución | pu83 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,25 € Sin IVA
/ unidad
43,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días