Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:12017029
Rubix:798124801000
fabricante:12017029

Documentos
Detalles de producto : RWDR-KASSETTE 35 60 13/14.5 12017029
12017029 CASETES CASS T3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Altura | 13 mm |
| Material | nbr 106200 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,82 € Sin IVA
/ unidad
151,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
