Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422491
Rubix:798391229000
fabricante:PU83 125 X 115,10 X 6,70 X 5 95 AU V142


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115.1 mm |
| Altura | 6.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : PU83 125 115,1 6,7 V142 95A U 40422491
Asiento de ajuste simétrico en el diámetro interior
Cualidades
Excelente estanqueidad incluso con medios gaseosos Fácil montaje Alta seguridad contra extrusión Amplio campo de aplicación (para alojamientos de O-Ring con o sin anillo de apoyo)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115.1 mm |
| Altura | 6.7 mm |
| Material | au v142 |
| Ejecución | pu83 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,54 € Sin IVA
/ unidad
57,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días