RWDR-KASSETTE 60,0X 90,0X 13,5 106200

Sellos en cartucho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49432779
Rubix:799073722000
fabricante:49432779
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior90 mm
Altura13.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RWDR-KASSETTE 60,0X 90,0X 13,5 106200


Combinación de retén (Simmerring) y aro de deslizamiento recubierto de goma Con resorte de tracción Labios de protección radiales en el aro de deslizamiento (sellado tipo laberinto) Recubrimiento exterior de media hombro (goma-metal)
Retén de eje

Cualidades

Muy buena estanqueidad estática con medios de baja viscosidad o gaseosos Apto para elevada contaminación externa Compensación de la dilatación térmica, p. ej. en carcasas de aluminio ligero, muy buena estanqueidad ante mayores rugosidades y en carcasas divididas Máxima vida útil Adecuado para la superposición de movimientos rotatorios y traslacionales Aro de deslizamiento retenido

Información técnica


Atributos
Peso neto124,4 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior90 mm
Altura13.5 mm
Materialnbr 106200
189,87 Sin IVA
/ unidad
229,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días