Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49076143
fabricante:49076143

Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Altura | 10.7 mm |
Documentos
Detalles de producto :
Cualidades
Junta combinada con requisitos mínimos de espacio, que sella hacia dentro y limpia hacia fuera
El componente no necesita ningún elemento adicional (circlip) para la fijación axial dentro del alojamiento
Larga vida útil
Diseño robusto
El componente no necesita ningún elemento adicional (circlip) para la fijación axial dentro del alojamiento
Larga vida útil
Diseño robusto
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Altura | 10.7 mm |
| Material | au 21200 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs