Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422408
Rubix:798390886000
fabricante:PU83 81 X 73,20 X 5 X 3,90 95 AU V142




Resumen técnico
| Diámetro interior | 81 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 73.2 mm |
| Altura | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : PU83 81 73,2 5 V142 95AU 40422408
Asiento de ajuste simétrico en el diámetro interior
Cualidades
Excelente estanqueidad incluso con medios gaseosos Fácil montaje Alta seguridad contra extrusión Amplio campo de aplicación (para alojamientos de O-Ring con o sin anillo de apoyo)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 81 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 73.2 mm |
| Altura | 5 mm |
| Material | au v142 |
| Ejecución | pu83 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,64 € Sin IVA
/ unidad
32,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días