Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422495
Rubix:798391230000
fabricante:40422495


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80.1 mm |
| Altura | 6.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : PU83 90 80,1 6,7 V142 95AU 40422495
Asiento de ajuste simétrico en el diámetro interior
Cualidades
Excelente estanqueidad incluso con medios gaseosos Fácil montaje Alta seguridad contra extrusión Amplio campo de aplicación (para alojamientos de O-Ring con o sin anillo de apoyo)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80.1 mm |
| Altura | 6.7 mm |
| Material | au v142 |
| Ejecución | pu83 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,30 € Sin IVA
/ unidad
34,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días