Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24070208
Rubix:798275643000
fabricante:ES 180 X 200 X 40 BI-B4B246


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Altura | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 180 200 40 BI (24070208)
Juego de sellos Merkel multicomponente para el sellado de vástagos de pistón, compuesto por un anillo de presión, al menos 3 sellos y un anillo de respaldo. El Tipo C tiene de 2 a 4 sellos de tejido con forma de tejado y puede instalarse en áreas de sellado ajustables y no ajustables. Para un efecto de sellado mejorado. El Tipo A y el Tipo B pueden suministrarse en forma abierta. El Tipo C siempre se entrega en forma continua.
Cualidades
•Probado en condiciones extremas
Larga vida útil
Puede ajustarse de forma óptima a la aplicación correspondiente
Funciona durante cierto periodo de tiempo incluso con superficies de menor calidad
Por razones relacionadas con la aplicación y el diseño, deben esperarse fluctuaciones en el comportamiento de las fugas y en el comportamiento de la fricción
Larga vida útil
Puede ajustarse de forma óptima a la aplicación correspondiente
Funciona durante cierto periodo de tiempo incluso con superficies de menor calidad
Por razones relacionadas con la aplicación y el diseño, deben esperarse fluctuaciones en el comportamiento de las fugas y en el comportamiento de la fricción
Aplicaciones
Tecnología del hierro y del acero;Prensas;Hidráulica marina;Cortadoras de chatarra;Máquinas de moldeo por inyección;Hidráulica para la industria del acero;Cilindros especiales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Altura | 40 mm |
| Material | nbr b4b246 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
661,58 € Sin IVA
/ unidad
800,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días