Opciones de filtro
Categorías
  • junta combinada (18)
  • Marca
  • freudenberg sealing technologies
    (17)
  • aventics
    (1)
  • 8 Producto(s) de 18 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    MSS-ITS-160/200-000-NBR [R412018749]

    • aventics:R412018749
    • rubix:799187950000
    • fabricante:R412018749
    • ean:3666750000034
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro exterior:64 mm
    • Altura:71.5 mm
    • Material:aluminium (housing);anodized (surface);acrylonitrile butadiene rubber (piston rod seal, scrape)
    84,83 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    PU83 60 52,2 5 V142 95AU 40422459

    • freudenberg sealing technologies:PU83 60,00 52,20 5,80 95 AU V142
    • rubix:798391172000
    • fabricante:40422459
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:60 mm
    • Diámetro exterior:52.2 mm
    • Altura:5 mm
    17,40 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    RWDR-KASSETTE 35 60 13/14.5 12017029

    • freudenberg sealing technologies:12017029
    • rubix:798124801000
    • fabricante:12017029
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:35 mm
    • Diámetro exterior:60 mm
    • Altura:13 mm
    124,82 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    SIMKO 320X2 140 123 40 10738

    • freudenberg sealing technologies:10738
    • rubix:781200378038
    • fabricante:10738
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:123 mm
    • Diámetro exterior:140 mm
    • Altura:26.5 mm
    214,63 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    RWDR-KASSETTE 60,0X 90,0X 13,5 106200

    • freudenberg sealing technologies:49432779
    • rubix:799073722000
    • fabricante:49432779
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:60 mm
    • Diámetro exterior:90 mm
    • Altura:13.5 mm
    189,87 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    COMBI 60 80 12 NBR 12012930

    • freudenberg sealing technologies:COMBI 60,00 80,00 0,00 12,00 0,00 72 NBR 902 /
    • rubix:060080120038
    • fabricante:12012930
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:60 mm
    • Diámetro exterior:80 mm
    • Altura:12 mm
    122,95 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CASSETTE 170,0X200,0X 15,0 585

    • freudenberg sealing technologies:12019084
    • rubix:799073721000
    • fabricante:12019084
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:170 mm
    • Diámetro exterior:200 mm
    • Altura:15 mm
    998,21 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CASSETTE 85 110 14,5 12016635

    • freudenberg sealing technologies:RWDR-KASSETTE 85,0X110,0X 13,00 106200
    • rubix:085110149038
    • fabricante:12016635
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:85 mm
    • Diámetro exterior:110 mm
    • Altura:13 mm
    230,79 € Sin IVA
    / unidad