Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:RWDR-KASSETTE 85,0X110,0X 13,00 106200
Rubix:085110149038
fabricante:12016635


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Altura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : CASSETTE 85 110 14,5 12016635
12016635 CASETES CASS T3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 142 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Altura | 13 mm |
| Material | nbr 106200 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,79 € Sin IVA
/ unidad
279,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días