ina:NKI40/30-TV-XL
rubix:798125857000
fabricante:0507622810000
ean:4012802944167
- Diámetro interior:
40 mm
- Diámetro exterior:
55 mm
- Anchura:
30 mm
ina:NK68/25-XL
rubix:798019090000
fabricante:0507545640000
ean:4012802972603
- Diámetro interior:
68 mm
- Diámetro exterior:
82 mm
- Anchura:
25 mm
ina:NKIB5908-XL
rubix:822159080022
fabricante:0007929180000
ean:4012802942057
- Diámetro interior:
40 mm
- Diámetro exterior:
62 mm
- Anchura:
34 mm
ina:NA6908-ZW-XL
rubix:798012840000
fabricante:0507442080000
ean:4012802954968
- Diámetro interior:
40 mm
- Diámetro exterior:
62 mm
- Anchura:
40 mm
ina:NA4902-2RSR-XL
rubix:798076427000
fabricante:0507751620000
ean:4012802735017
- Diámetro interior:
15 mm
- Diámetro exterior:
28 mm
- Anchura:
14 mm
ina:NKIA5906-XL
rubix:822059060022
fabricante:0504211740000
ean:4012802731552
- Diámetro interior:
30 mm
- Diámetro exterior:
47 mm
- Anchura:
23 mm
ina:RNA4900-2RSR-XL
rubix:798010267000
fabricante:0507747860000
ean:4012802203011
- Diámetro interior:
14 mm
- Diámetro exterior:
22 mm
- Anchura:
13 mm
ina:NX30-XL
rubix:798069949000
fabricante:0507786170000
ean:4012802944891
- Diámetro interior:
30 mm
- Diámetro exterior:
42 mm
- Anchura:
30 mm
ina:RNA6910-ZW-XL
rubix:798272340000
fabricante:0507436190000
ean:4012802973297
- Diámetro interior:
58 mm
- Diámetro exterior:
72 mm
- Anchura:
40 mm
ina:NKXR15-Z-XL
rubix:798235240000
fabricante:0507917610000
ean:4012802736243
- Diámetro interior:
15 mm
- Diámetro exterior:
24 mm
- Anchura:
23 mm
ina:RNA4900-RSR-XL
rubix:798492848000
fabricante:0507714260000
ean:4012802200768
- Diámetro interior:
14 mm
- Diámetro exterior:
22 mm
- Anchura:
13 mm
ina:NKIS15-XL
rubix:821000015022
fabricante:0507709420000
ean:4054369255447
- Diámetro interior:
15 mm
- Diámetro exterior:
35 mm
- Anchura:
20 mm
ina:NKXR20-XL
rubix:798133597000
fabricante:0507806700000
ean:4012802735994
- Diámetro interior:
20 mm
- Diámetro exterior:
30 mm
- Anchura:
30 mm
ina:NA4906-XL
rubix:820549064022
fabricante:0506596000000
ean:4012802732504
- Diámetro interior:
30 mm
- Diámetro exterior:
47 mm
- Anchura:
17 mm
ina:NKX40-Z-XL
rubix:798153647000
fabricante:0507476140000
ean:4012802733198
- Diámetro interior:
40 mm
- Diámetro exterior:
52 mm
- Anchura:
32 mm
ina:AXW25
rubix:822302500022
fabricante:0001616400000
ean:4012802477788
- Diámetro interior:
25 mm
- Diámetro exterior:
45 mm
- Anchura:
3.2 mm
ina:HK1210-B
rubix:821412100022
fabricante:0005384180000
ean:4012802368819
- Diámetro interior:
12 mm
- Diámetro exterior:
16 mm
- Anchura:
10 mm
ina:AXK3552-A/0-10
rubix:822203500022
fabricante:0000355219065
ean:4054362028512
- Diámetro interior:
35 mm
- Diámetro exterior:
52 mm
- Anchura:
2 mm
ina:HK0810-RS-FPM-B-L271
rubix:821408103022
fabricante:0075848060968
ean:4054364700850
- Diámetro interior:
8 mm
- Diámetro exterior:
12 mm
- Anchura:
10 mm
ina:HN5025
rubix:824050250022
fabricante:0000371330000
ean:4054362398783
- Diámetro interior:
50 mm
- Diámetro exterior:
58 mm
- Anchura:
25 mm
ina:RNAO35X47X32
rubix:821103532022
fabricante:0001441000000
ean:4012802446883
- Diámetro interior:
35 mm
- Diámetro exterior:
47 mm
- Anchura:
32 mm
ina:RNAO40X55X20-XL
rubix:798491462000
fabricante:0000056730000
ean:4012802701807
- Diámetro interior:
40 mm
- Diámetro exterior:
55 mm
- Anchura:
20 mm
ina:TC1625/0-6
rubix:798906009000
fabricante:0000191005063
ean:4054365309069
- Diámetro interior:
25.4 mm
- Diámetro exterior:
39.688 mm
- Anchura:
1.562 mm
ina:KR30-PP-A-NMT
rubix:823203020022
fabricante:0055454200078
ean:4047643179409
- Diámetro interior:
12 mm
- Anchura:
40 mm
- Junta:
Dos sellos de goma
24 productos de 89