Rodamientos de agujas RNA49..-RSR
Diámetro interior | 14 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 22 mm |
Anchura | 13 mm |
Diámetro interior | 14 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 22 mm |
Anchura | 13 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | RNA..-RSR-XL |
Jaula | Steel sheet |
Velocidad límite | 14800 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 6900 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 7700 N |
Junta | Un sello de goma |
En stock; entrega ≈24/48h