Rodamiento de aguja
Diámetro interior | 40 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 55 mm |
Anchura | 20 mm |
Diámetro interior | 40 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 55 mm |
Anchura | 20 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | RNAO..-XL |
Carga estática básica, radial - C0r | 57000 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 37000 N |
Junta | Abierto |
Entrega estimada (15) días