Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos NKXR
Diámetro interior | 20 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 30 mm |
Anchura | 30 mm |
Diámetro interior | 20 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 30 mm |
Anchura | 30 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | NKXR..-XL |
Velocidad de referencia | 4200 rpm |
Velocidad límite | 10000 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 23800 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 18600 N |
Carga estática básica, axial - C0a | 53000 N |
Carga dinámica básica, axial - Ca | 25000 N |
Junta | Abierto |
En stock; entrega ≈24/48h