Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas INA NKIB5908-XL, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 34 mm

Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:NKIB5908
INA:NKIB5908-XL
Rubix:822159080022
fabricante:0507828940000
EAN:4012802736175
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKIB5908-XL


Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB, parte axial de doble efecto
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura34 mm
Holgura del rodamientocn
Serienkib59..-xl
Carga estática básica, axial - C0a19400 N
Carga dinámica básica, axial - Ca9200 N
Juntaabierto
116,79 € Sin IVA
/ unidad
141,32 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas