NKIA5906-XL


Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIA

Referencias
ina:NKIA5906-XL
rubix:822059060022
fabricante:0504211740000
ean:4012802731552
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKIA5906-XL


Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIA, parte axial de simple efecto, según DIN 5 429-2
Needle roller/angular contact ball bearings NKIA, single direction axial component, to DIN 5 429-2

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Aplicaciones

The ball rollers are suitable for temperatures of – 20 °C to + +120 °C, limited by the characteristics of the grease, by the material of cages and gaskets

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoCN
SerieNKIA..-XL
Velocidad límite12700 rpm
Carga estática básica, axial - C0a11200 N
Carga dinámica básica, axial - Ca5900 N
JuntaAbierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,05 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h