Rodamiento de agujas
Diámetro interior | 30 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 47 mm |
Anchura | 17 mm |
Diámetro interior | 30 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 47 mm |
Anchura | 17 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | NA49..-XL |
Jaula | Estándar |
Velocidad de referencia | 6800 rpm |
Velocidad límite | 12600 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 35500 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 28500 N |
Junta | Abierto |
En stock; entrega ≈24/48h