Rodamientos de agujas NK
Diámetro interior | 68 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 82 mm |
Anchura | 25 mm |
Diámetro interior | 68 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 82 mm |
Anchura | 25 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | NK..-XL |
Material | Steel |
Jaula | Estándar |
Velocidad de referencia | 4250 rpm |
Velocidad límite | 6800 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 89000 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 49500 N |
Junta | Abierto |
En stock; entrega ≈24/48h