NKX 40-Z-XL


Rodamiento de agujas y axial de bolas

Referencias
ina:NKX40-Z-XL
rubix:798153647000
fabricante:0507476140000
ean:4012802733198
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKX 40-Z-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication

Cualidades

Huella radial extremadamente pequeña. Soporta elevadas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Serie X-Life (XL), pistas de rodadura optimizadas. Mayor capacidad de carga y vida útil.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura32 mm
Holgura del rodamientoCN
SerieNKX..-Z-XL
Velocidad límite4000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r47000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29500 N
Carga estática básica, axial - C0a63000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca27000 N
JuntaUn escudo metálico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,06 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h