NX30XL


Rodamientos de agujas y axiales de bolas NX

Referencias
ina:NX30-XL
rubix:798069949000
fabricante:0507786170000
ean:4012802944891
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NX30XL


Rodamientos de agujas y axiales de bolas NX, parte axial de simple efecto, para lubricación con aceite
Needle roller/axial ball bearings NX, single direction axial component, for oil lubrication

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientoCN
SerieNX..-XL
Velocidad límite4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Carga estática básica, axial - C0a28000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca11700 N
JuntaAbierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,07 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h