Referencias
INA:TC1625/0-6
Rubix:798906009000
fabricante:0000191005063
EAN:4054365309069


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 39.688 mm |
| Anchura | 1.562 mm |
Detalles de producto : TC1625/0-6
Rodamientos axiales de agujas TC, de simple efecto, según ABMA 21.2 - 1988, combinables con rodamientos axiales de agujas TWA, medidas en pulgadas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.4 mm |
| Diámetro exterior | 39.688 mm |
| Anchura | 1.562 mm |
| Serie | tc1 |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,93 € Sin IVA
/ unidad
10,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días