Rodamientos de agujas NA69..-ZW
Diámetro interior | 40 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 62 mm |
Anchura | 40 mm |
Diámetro interior | 40 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 62 mm |
Anchura | 40 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | NA69..-ZW-XL |
Velocidad de referencia | 5400 rpm |
Velocidad límite | 9200 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 116000 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 74000 N |
Junta | Abierto |
En stock; entrega ≈24/48h