Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos NKXR..-Z
Diámetro interior | 15 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 24 mm |
Anchura | 23 mm |
Diámetro interior | 15 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 24 mm |
Anchura | 23 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | NKXR..-Z-XL |
Velocidad de referencia | 6500 rpm |
Velocidad límite | 13000 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 12700 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 12100 N |
Carga estática básica, axial - C0a | 28500 N |
Carga dinámica básica, axial - Ca | 14400 N |
Junta | Un escudo metálico |
En stock; entrega ≈24/48h