Referencias
INA:KN16-B
Rubix:798399127000
fabricante:0296806620000
EAN:4012802471236

Detalles de producto : KN16-B
KN..-B rodamiento lineal a bolas, versión cerrada, reengrasable, ángulo ajustable
Rodamiento lineal de bolas KN-B, versión cerrada con dispositivo de relubricación, autoalineante
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Serie | kn..-b |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,31 € Sin IVA
/ unidad
45,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
