Referencias
INA:KTHK16-B-PP-AS
Rubix:063401700022
EAN:4012802051568

Documentos
Detalles de producto : KTHK 16B PP AS
sellado, engrasado, con posibilidad de relubricación; diseño resistente a la corrosión.
Linear ball bearing unit KTHK..B-PP-AS, sealed, greased, relubricatable
Aplicaciones
Disposiciones de rodamientos con sistemas de guiado por eje
Información técnica
Atributos
| Serie | kthk16-b-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Longitud | 65 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
| Capacidad de carga estát. C | 1240 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 1240 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,96 € Sin IVA
/ unidad
149,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días