Referencias
INA:KS25-PP
Rubix:824702560022
fabricante:0067137850000
EAN:4012802051186


Resumen técnico
| Serie | ks..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
Detalles de producto : KS 25 PP
Rodamientos lineales a bolas KS...-PP, con obturación de labio en ambos lados
Rodamiento lineal de bolas KS-PP, sello labial de doble cara
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 102,9 g |
|---|---|
| Serie | ks..-pp |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Longitud | 58 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,74 € Sin IVA
/ unidad
68,66 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h