Referencias
INA:KS20-PP
Rubix:824702060022
fabricante:0067137690000
EAN:4012802051162


Resumen técnico
| Serie | ks..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
Detalles de producto : KS 20 PP
Rodamientos lineales a bolas KS...-PP, con obturación de labio en ambos lados
Rodamiento lineal de bolas KS-PP, sello labial a ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50,86 g |
|---|---|
| Serie | ks..-pp |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,34 € Sin IVA
/ unidad
52,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días