Referencias
INA:KBS12-PP
Rubix:061201200022
fabricante:0016968070000
EAN:4012802472271


Resumen técnico
| Serie | kbs..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
Detalles de producto : KBS 1232 PP
Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Cojinete lineal de bolas KBS..PP, sellado por todos los lados, ajustable
Cualidades
Serie Massive (alta precisión y rigidez).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Serie | kbs..-pp |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,16 € Sin IVA
/ unidad
53,43 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días