Referencias
INA:KH12-B
Rubix:823512280022
fabricante:0000328400000
EAN:4054364468583

Detalles de producto : KH 1228
con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Cojinete lineal de bolas
Aplicaciones
Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,5 g |
|---|---|
| Serie | kh..-b |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero aleado (anillo exterior/bolas); jaula de plástico (poliamida 66, reforzada con fibra de vidrio) |
| Peso | 0.0185 kg |
| Capacidad de carga estát. C | 800 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 740 N |
| Número de hileras de bolas | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,13 € Sin IVA
/ unidad
15,89 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h